zł95.61
Bez podatku VAT
zł117.60
Z VAT
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Lubricant |
Brand | Fuchs |
Do użytku na | Łańcuchy Sprzęt spożywczy |
ECLASS Code | 23060102 |
Nr części MFR | 600860189 |
Rodzaj produktu | Smary do łańcuchów, napędów i lin |
Seria | CASSIDA |
Standardy spełnione | Koszerny |
Typ kontenera | Butelka ze sprayem |
UNSPSC Code | 15121514 |
Wymiary | 400ml |