Sitesafe

CCA500 CHAIN & DRIVE SPRAY 500ml

SKU:

SSF7323500K

zł55.95

Bez podatku VAT

zł68.82

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    • Ograniczenia produktowe

    • Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.

    Przegląd

    CCA500
    Produkt ten stanowi specjalną mieszankę wysokiej jakości olejów, smarów i rozpuszczalników, przeznaczoną do smarowania i zabezpieczania wszelkiego typu lin i łańcuchów pracujących przy małych prędkościach. Penetruje szybko do środka dając doskonałą ochronę rdzenia kabla. Smar ten nie ucieka, nie skapuje i nie wysycha nawet w niekorzystnych warunkach. Penetruje także rolki i złącza łańcuchowe umożliwiając ich bardziej płynną pracę i zmniejszając tarcie, zużycie oraz możliwość zatarcia.
    Pojemność: aerozol 500 ml.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Lubricant

    Brand

    Sitesafe

    Do użytku na

    Łańcuchy

    EAN

    5036140051829

    ECLASS Code

    23060102

    Nr części MFR

    7323500K

    Rodzaj produktu

    Smary do łańcuchów, napędów i lin

    Seria

    CCA500

    Typ kontenera

    Aerozol

    UNSPSC Code

    15121514

    Wymiary

    500ml