zł68.00
Bez podatku VAT
zł83.64
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Chain and drive, heat dissipating lubricant, specifically developed for chain lubrication in conjunction with the manufacturers of the fork lift trucks. Offers maximum adhesion to chain links. Resists water wash off' and dust absorption and can be applied to running chains. High temperature resistance up to 300C. Meets military specifications - Def. Stan D/DQA/TS/CS/217/1. Pencil jet spray pattern to facilitate accurate application.
Size: 400ml.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Lubricant |
Brand | Ambersil |
Do użytku na | Łańcuchy |
EAN | 5017419370216 |
ECLASS Code | 23060102 |
Nr części MFR | 31575 |
Rodzaj produktu | Smary do łańcuchów i napędu |
Seria | Spray do łańcuchów |
Typ kontenera | Aerozol |
UNSPSC Code | 15121514 |
Wymiary | 400ml |
Zakres temperatury pracy | -15 to +300°C |