zł50.20
Bez podatku VAT
zł61.75
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
High and low temperature assembly compound protects against seizure, fusion and corrosion in extreme conditions. Reduces wear and torque in areas of high friction. Prevents galling and pitting.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Lubricant |
Brand | Molyslip |
Do użytku na | Miernik gwintu Wkładki metalowe |
EAN | 5024889130042 |
ECLASS Code | 23060102 |
Nr części MFR | 13004 |
Rodzaj produktu | Lubrykant przeciwzatarciowy |
Seria | Copaslip™ |
Typ kontenera | Aerozol |
UNSPSC Code | 15121514 |
Wymiary | 400ml |
Zakres temperatury pracy | -40 to 1100°C |