zł48.70
Bez podatku VAT
zł59.90
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Based on micronised copper powder and synergistic anti-oxydant, anti-corrosion and anti-wear additives suspended in a premium grade stable oil. Effective anti-seize formulation.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Paste |
Brand | Ambersil |
Do użytku na | Miernik gwintu |
EAN | 5017419372395 |
ECLASS Code | 23060102 |
Nr części MFR | 30303 |
Rodzaj produktu | Pasta przeciwzatarciowa z dodatkiem miedzi |
Typ kontenera | Aerozol |
UNSPSC Code | 15121514 |
Wymiary | 400ml |
Zakres temperatury pracy | -30 to +1100°C |