zł752.50
Bez podatku VAT
zł925.58
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
A soft petroleum-based paste with a high moly content. Can be rubbed, or burnished on to the surface. Provides excellent load carrying. Dry film lubrication. Temperature range up to 450°C.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Lubricant |
Brand | Rocol |
Do użytku na | Łożyska |
EAN | 5055727846146 |
ECLASS Code | 23060102 |
Nr części MFR | 10046 |
Rodzaj produktu | Suchy smar |
Seria | Dry Moly |
Typ kontenera | Cyna |
UNSPSC Code | 15121514 |
Wymiary | 750g |
Zakres temperatury pracy | -50 to 450°C |