zł246.70
Bez podatku VAT
zł303.44
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
A soft petroleum-based paste with a high moly content. Can be rubbed, or burnished on to the surface. Provides excellent load carrying. Dry film lubrication. Temperature range up to 450°C.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Lubricant |
Brand | Rocol |
Do użytku na | Łożyska |
EAN | 5024747100408 |
ECLASS Code | 23060102 |
Nr części MFR | 10040 |
Rodzaj produktu | Suchy smar |
Seria | Dry Moly |
Typ kontenera | Złącze rurkowe x ISO Metric |
UNSPSC Code | 15121514 |
Wymiary | 100g |
Zakres temperatury pracy | -50 to 450°C |