zł48.70
Bez podatku VAT
zł59.90
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Highly versatile, non-corrosive formula lubricates, protects, waterproofs and restores a wide range of parts and equipment. Ensures superior lubrication. Protects metals, plastics, rubbers and other surfaces. Fitted with a 360° spray system for all angle use, even upside down. Size: 400ml aerosol.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Lubricant |
Brand | Ambersil |
Do użytku na | Drewno |
EAN | 5017419371718 |
ECLASS Code | 23060102 |
Nr części MFR | 30248 |
Rodzaj produktu | Środek smarujący silikonowy |
Seria | FG |
Typ kontenera | Aerozol |
UNSPSC Code | 15121514 |
Wymiary | 400ml |
Zakres temperatury pracy | -40 to +200°C |