zł65.30
Bez podatku VAT
zł80.32
Z VAT
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Lubricant |
Brand | Molykote |
Do użytku na | Wkładki metalowe |
ECLASS Code | 23060102 |
Nr części MFR | GRAP50 |
Rodzaj produktu | Smar montażowy |
Seria | G-Rapid Plus |
Typ kontenera | Złącze rurkowe x ISO Metric |
UNSPSC Code | 15121514 |
Wymiary | 50g |
Zakres temperatury pracy | -35 to 450°C |