noscriptAmbersil AMBERSIL PX-24 PROTECTIVELUBRICANT 400ml | Cromwell Tools

Ambersil

AMBERSIL PX-24 PROTECTIVELUBRICANT 400ml

SKU:

AMB7011095D

zł47.30

Bez podatku VAT

zł58.18

Z VAT

NA STANIE (32)

    • Ograniczenia produktowe

    • Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.

    Przegląd

    Meets military spec Def. Stan 68-10 issue 4 PX24, NATO Code C-634 and Augusta Westland approved: WHPS 158. Copper corrosion - IP 154 max 1; no pitting or etching. Water Displacement - Complete Displacement of NaCI test solution (IP 178). Corrosion Protection - Pass/No Corrosion (IP 178). No adverse effects on rubber, paintwork or plastics and acrylic sheet polyester, glass fibre laminate, vinyl sheet and ebonite after immersion for 240 hours. Wide operational temperature range.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Lubricant

    Brand

    Ambersil

    Do użytku na

    Prace elektryczne

    EAN

    5017419370711

    ECLASS Code

    23060102

    Nr części MFR

    31565

    Rodzaj produktu

    Ochronny uniwersalny smar

    Seria

    PX-24

    Typ kontenera

    Aerozol

    UNSPSC Code

    15121514

    Wymiary

    400ml

    Zakres temperatury pracy

    -20 to +115°C