noscriptSolent Maintenance SD1-500B DRY MOLY SPRAY 500ml SD1-500B | Cromwell Tools

Solent Maintenance

SD1-500B DRY MOLY SPRAY 500ml

SKU:

SOL7320200K

MPN:

SD1-500B

zł124.54

Bez podatku VAT

zł153.18

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    • Ograniczenia produktowe

    • Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.

    Przegląd

    SD1-500B
    Wysokiej klasy suchy smar z cząstkami molibdenu. Sucha pokrywa może być polerowana (jeśli potrzeba) na wysoki połysk co zapewni doskonale cechy smarowania, poślizgu na sucho. Szybko schnie w pokojowej temperaturze. Idealne do smarowania śrub, wkrętów, zabezpiecza je przed podrażnieniem. Działa na wszystkie typy stali, miedzi, mosiądzu, stale nierdzewne, elementy odlewnicze. Można stosować do smarowania przekładni, trybów, i tam gdzie mokre powłoki nie są akceptowalne. Wytrzymuje ciśnienie do 100.000psi. Nie zawiera silikonu.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Lubricant

    Brand

    Solent Maintenance

    Do użytku na

    Łożyska

    EAN

    5036140067158

    ECLASS Code

    23060102

    Nr części MFR

    SD1-500B

    Rodzaj produktu

    Suchy smar

    Typ kontenera

    Aerozol

    UNSPSC Code

    15121514

    Wymiary

    500ml

    Zakres temperatury pracy

    450°C