zł28.90
Bez podatku VAT
zł35.55
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
TKX® All-Purpose Penetrant, Lubricant and Protectant
Excellent all-purpose lubricant. Displaces moisture, loosens rusted or frozen parts.
Protects against corrosion. High flash point of 79°C. Does not contain chlorinated solvents or silicones. Non-conductive. Safe on most surfaces. Inverta spray valve for 360° spraying & NSF H2 approved.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Lubricant |
Brand | LPS |
Do użytku na | Koła zębate Łańcuchy Łożyska Miernik gwintu |
ECLASS Code | 23060102 |
Nr części MFR | M02016 |
Rodzaj produktu | Smar uniwersalny AC-90 |
Typ kontenera | Aerozol |
UNSPSC Code | 15121514 |
Wymiary | 368ml |
Zakres temperatury pracy | -46 to 149°C |