zł619.30
Bez podatku VAT
zł761.74
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Viscogen KL 23
Thermally stable synthetic chain lubricant with exceptional adhesion, penetration and load bearing capacity.
Temperature limits:
-45°C to 250°C. Odourless non-toxic silicon-free. Is not washed by water. Can be used in a wide range of hostile environments.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Lubricant |
Brand | Castrol |
Do użytku na | Łańcuchy |
ECLASS Code | 23060102 |
Nr części MFR | 3553-4610 |
Rodzaj produktu | Smary do łańcuchów, napędów i lin |
Seria | VISCOGEN KL 23 |
Typ kontenera | Blaszana puszka |
UNSPSC Code | 15121514 |
Wymiary | 5ltr |
Zakres temperatury pracy | -45 to 250°C |