noscriptKennedy OCIEKACZ NA ZUZYTY OLEJ RUCHOMY 30LTR | Cromwell Tools

Kennedy

OCIEKACZ NA ZUZYTY OLEJ RUCHOMY 30LTR

SKU:

KEN5404600K

zł1524.00

Bez podatku VAT

zł1874.52

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Ruchomy polietylenowy pojemnik o mocnej budowie do zbierania zużytego oleju
    spuszczanego grawitacyjnie z silników lub skrzyń biegów. Ma pojemność 30 litrów
    i wyposażony jest we wskaźnik pływakowy pozwalający na określenie kiedy pojemnik
    zaczyna być napełniony. W poliamidowej podstawie zamontowane są kółka
    przystosowane do dużych obciążeń oraz rączka pozwalająca na łatwe manewrowanie
    pojemnikiem.Centralna kolumna pozwala na regulację wysokości w zakresie od 900 do 11 600 mm i ma polipropylenową tacę ściekową o średnicy 395 mm, taca ta jest
    wyposażona w antyrozbryzgową siatkę.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    730mm

    Całkowita szerokość/średnica

    395mm

    Całkowita wysokość

    900-1600mm

    EAN

    5036140027787

    ECLASS Code

    36150390

    Kompatybilny płyn

    Olej

    Materiał

    Polipropylen

    Pojemność

    30L

    Typ narzędzia/zasilania

    Podajnik grawitacyjny do opróżniania oleju

    UNSPSC Code

    27112902