noscriptKennedy KANISTER Z TWORZYWA SZTUCZNEGOZ ZAWOREM 35LTR 21169 658 | Cromwell Tools

Kennedy

KANISTER Z TWORZYWA SZTUCZNEGOZ ZAWOREM 35LTR

SKU:

KEN5406570K

MPN:

21169 658

zł181.55

Bez podatku VAT

zł223.31

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Bezpieczny kanister na wodę wykonany z tworzywa sztucznego dopuszczonego do styku z żywnością. Dostępne są kanistry o pojemności 10, 15 i 20 litrów. Mają przymocowaną zakrętkę dla ułatwienia napełniania i kurek obrotowy – zamknięte/otwarte, do pobierania wody bez rozlewania. Kształtowany w formie poręczny uchwyt sprawia, że jest to doskonały pojemnik do przenoszenia i składowania wody w miejscu pracy i poza nim, w domu lub w podróży.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita głębokość

    415mm

    Całkowita szerokość/średnica

    248mm

    Całkowita wysokość

    537mm

    Cechy charaktyrystyczne

    Z kranem

    EAN

    5036140232792

    ECLASS Code

    36150390

    Kompatybilny płyn

    Woda

    Materiał

    HDPE

    Pojemność

    35L

    Typ narzędzia/zasilania

    Pojemnik na wodę

    UNSPSC Code

    27112902