zł53.53
Bez podatku VAT
zł65.84
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
For dismantling, lubricating and cleaning. This odourless oil is tasteless and displaces water leaving a hydrophobic coating to protect surfaces from corrosion. It penetrates threads and crevices to release and lubricate delicate mechanisms, pivot points and sliding surfaces whilst degreasing hard surfaces. Can be used as a light lubricant.
FDA Compliant. INS H1 registered. Food safe. Synthetic translucent. Tasteless water white fluid. Non-toxic. Anti-corrosive.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Produkt bezpieczny do stosowania przy żywności | Produkt bezpieczny do stosowania przy żywności |
Brand | Solent Lubricants For Food |
Do użytku na | Miernik gwintu Sprzęt spożywczy |
EAN | 5036140022294 |
ECLASS Code | 23060101 |
Nr części MFR | FS EASE 500ML |
Rodzaj produktu | Olej penetrujący |
Standardy spełnione | Zgodne z EPA |
Typ kontenera | Aerozol |
UNSPSC Code | 15121503 |
Wymiary | 500ml |