zł261.88
Bez podatku VAT
zł322.11
Z VAT
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Swarfega |
Do użytku na | Elektryka |
EAN | 5010424001410 |
ECLASS Code | 23060101 |
Nr części MFR | SDO5L |
Rodzaj produktu | Smar uniwersalny AC-90 |
Seria | Duck Oil® |
Typ kontenera | Cyna |
UNSPSC Code | 15121503 |
Wymiary | 5ltr |