zł524.10
Bez podatku VAT
zł644.64
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Based on highly refined mineral oil. Formulated for systems not requiring anti-wear performance. Outstanding thermal and oxidative stability. Good lubricity. Excellent water separation. Suitable for pumps containing sliver planed parts.
Size: 20ltr.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Castrol |
Do użytku na | Hydraulika |
ECLASS Code | 23060101 |
Nr części MFR | 14DF8F |
Rodzaj produktu | Olej hydrauliczny |
Seria | HYSPIN VG 32 |
Standardy spełnione | DIN 51502 classification-HL ISO 6743/4-Hydraulic oils type HL |
Typ kontenera | Butelka |
UNSPSC Code | 15121503 |
Viscosity | VG32 |
Viscosity Grade | 32 |
Wymiary | 20 l |