zł585.10
Bez podatku VAT
zł719.67
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Good thermal and oxidation properties. Both grades carry Cincinnatti Lamb (formerly Milacron) approvals. Provides excellent protection from corrosion on ferrous and yellow metal components Good anti-foaming properties. Good water tolerance and emulsification properties.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Castrol |
Do użytku na | Łożyska |
ECLASS Code | 23060101 |
Nr części MFR | 6028-2801 |
Rodzaj produktu | Ulei de arbore |
Seria | HYSPIN |
Standardy spełnione | Zatwierdzony: cincinnatti Lamb (dawniej Milacron) |
Typ kontenera | Butelka |
UNSPSC Code | 15121503 |
Viscosity | E5 |
Viscosity Grade | 5 |
Wymiary | 20 l |