zł767.23
Bez podatku VAT
zł943.69
Z VAT
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Castrol |
Do użytku na | Maszyny Narzędzia i części |
ECLASS Code | 23060101 |
Nr części MFR | 15B5E5 |
Rodzaj produktu | Olej do prowadnic |
Seria | MAGNA SW |
Typ kontenera | Butelka |
UNSPSC Code | 15121503 |
Viscosity | 68 |
Viscosity Grade | 68 |
Wymiary | 20 l |
Zakres temperatury pracy | to 90°C |