zł379.80
Bez podatku VAT
zł467.15
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Low foaming tendency. Good air release properties. High ageing stability & high oxidation stability. Good corrosion protection. Very good viscosity/temperature behaviour. Very good wear protection. High viscosity index. Wide service temperature range. Good shear stability.
Available in grade VHVI VG68.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Solent Lubricants Plus |
Do użytku na | Hydraulika |
EAN | 5036140071506 |
ECLASS Code | 23060101 |
Nr części MFR | SOLENT MARKOWY |
Rodzaj produktu | Wysokowydajny olej hydrauliczny |
Seria | So-Hydra Plus VG68 |
Typ kontenera | Butelka |
UNSPSC Code | 15121503 |
Viscosity | VG68 |
Wymiary | 20 l |
Zakres temperatury pracy | -36 to 240°C |