zł50.80
Bez podatku VAT
zł62.48
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Ideal for identification and safety as well as decorative and craft projects. They can be used on both interior and exterior surfaces and on a wide range of materials. Quick and easy to use. Bright day glow colours. Fast drying.
Size: 400ml.
Please note, colours are for guidance only.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Plastikote |
Czas schnięcia | 15-20 min |
Do użytku na | Drewno szkło Wkładki metalowe |
EAN | 5055018140519 |
ECLASS Code | 22170102 |
Kolor | Różowy |
Kolor dostawcy | Fluorescencyjny różowy |
Kolor RAL | RAL654 |
Nr części MFR | 1900 |
Pokrycie na kontener | 2.23m² |
Rodzaj produktu | Farba |
Seria | Skręcanie i natryskiwanie |
Typ kontenera | Aerozol |
UNSPSC Code | 31211507 |
Wykończenie | Połysk |
Wymiary | 400ml |