zł75.40
Bez podatku VAT
zł92.74
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
For use on bare steel and galvanised surfaces. Protects from corrosion, chemicals and mechanical wear.
Size: 500ml aerosol.
Please note, colours are for guidance only.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Rust-oleum |
Czas schnięcia | Reacoat dry 2-48hrs Touch dry 20mins |
Do użytku na | Wkładki metalowe |
EAN | 8715743005909 |
ECLASS Code | 22170102 |
Kolor | Srebrny szary |
Kolor dostawcy | Jasne cynkowanie |
Nr części MFR | 2117 |
Pokrycie na kontener | 1.2m² |
Rodzaj produktu | Ochraniacz Podkład |
Typ kontenera | Aerozol |
UNSPSC Code | 31211507 |
Wykończenie | Metaliczny |
Wymiary | 500ml |