noscriptRust-oleum 2143 LIGHT YELLOW HARD HAT SPRAY 500ml | Cromwell Tools

Rust-oleum

2143 LIGHT YELLOW HARD HAT SPRAY 500ml

SKU:

RUS7752143Q

zł64.40

Bez podatku VAT

zł79.21

Z VAT

NA STANIE (10)

    Przegląd

    Top Coats
    Provides strong surface protection in extreme conditions. Fast drying and high gloss.


    Bar-B-Q Black
    Resists temperatures up to 530°C. Suitable for use on boilers, furnaces, Bar-B-Q's etc.


    Metallic Top Coats
    (Sparkling/Silver Aluminium)
    To enhance the appearance of machines, toolboxes, pumps, valves etc. Provides strong surface protection.


    Size: 500ml aerosols.


    Please note, colours are for guidance only.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Rust-oleum

    Czas schnięcia

    Recoat 1-48hrs Touch dry 15mins

    Do użytku na

    Drewno Wkładki metalowe

    EAN

    8715743006029

    ECLASS Code

    22170102

    Kolor

    Żółty

    Kolor dostawcy

    Jasnożółty

    Kolor RAL

    RAL1018

    Nr części MFR

    2143

    Pokrycie na kontener

    2.5

    Rodzaj produktu

    Farba

    Seria

    Hard Hat®

    Typ kontenera

    Aerozol

    UNSPSC Code

    31211507

    Wykończenie

    Połysk

    Wymiary

    500ml