zł66.70
Bez podatku VAT
zł82.04
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Protects painted metal surfaces from rust. Lead and chromate-free eliminating the danger of poisonous gases if welded.
Size: 500ml aerosol.
Please note, colours are for guidance only.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Rust-oleum |
Czas schnięcia | Recoat dry 1-48hrs Touch dry 10-15min |
Do użytku na | Wkładki metalowe |
EAN | 8715743005862 |
ECLASS Code | 22170102 |
Kolor | Czerwony |
Kolor dostawcy | Tlenek czerwony |
Nr części MFR | 2169 |
Pokrycie na kontener | 5.5m² |
Rodzaj produktu | Podkład |
Typ kontenera | Aerozol |
UNSPSC Code | 31211507 |
Wykończenie | Matt |
Wymiary | 500ml |