zł64.40
Bez podatku VAT
zł79.21
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Top Coats
Provides strong surface protection in extreme conditions. Fast drying and high gloss.
Bar-B-Q Black
Resists temperatures up to 530°C. Suitable for use on boilers, furnaces, Bar-B-Q's etc.
Metallic Top Coats
(Sparkling/Silver Aluminium)
To enhance the appearance of machines, toolboxes, pumps, valves etc. Provides strong surface protection.
Size: 500ml aerosols.
Please note, colours are for guidance only.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Rust-oleum |
Czas schnięcia | Recoat 1-48hrs Touch dry 15mins |
Do użytku na | Kamieniarstwo Wkładki metalowe |
EAN | 8715743006173 |
ECLASS Code | 22170102 |
Kolor | Biały |
Kolor dostawcy | Matowy biały |
Kolor RAL | Brak koloru RAL |
Nr części MFR | 2190 |
Pokrycie na kontener | 2.5m² |
Rodzaj produktu | Farba |
Seria | Hard Hat® |
Typ kontenera | Aerozol |
UNSPSC Code | 31211507 |
Wykończenie | Matt |
Wymiary | 500ml |