zł57.20
Bez podatku VAT
zł70.36
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Increase top coat adhesion, seal porous, bare or corroded surfaces, maximise durability and improve the overall finish with a new premium primer formula for enhanced and consistent coverage. New easy spray technology - Provides added control to make spray painting easier, faster and cleaner than ever before. The primer can be recoated at anytime for simple, faster project completion. Twist and lock mechanism means there is no separate top to remove or replace after use. Cap and button design shields the finger from paint for a cleaner spray-painting process.
Size: 400ml.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Plastikote |
Do użytku na | Kamieniarstwo Tworzywo sztuczne Wkładki metalowe |
EAN | 5055018109417 |
ECLASS Code | 22170102 |
Kolor | Biały |
Kolor dostawcy | Biały |
Nr części MFR | 25000 |
Pokrycie na kontener | 2.23m² |
Rodzaj produktu | Podkład |
Seria | Zakręć i spryskaj |
Typ kontenera | Aerozol |
UNSPSC Code | 31211507 |
Wykończenie | Matt |
Wymiary | 400ml |