noscriptRust-oleum 7323 LIGHT BLUE COMBI-COLOUR 2.5LTR RAL5012 | Cromwell Tools

Rust-oleum

7323 LIGHT BLUE COMBI-COLOUR 2.5LTR RAL5012

SKU:

RUS7757323H

zł243.10

Bez podatku VAT

zł299.01

Z VAT

NA STANIE (11)

    Przegląd

    Long lasting metal protection. Anti-rust primer and topcoat in one. Can be applied direct to rust or bare metal. Hides blemishes in one coat. Flexible film formula.


    High coverage: 10.5m2 per ltr.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Rust-oleum

    Czas schnięcia

    Recoat dry 16hrs (20°C) 24hrs (10°C) 8hrs (30°C) Touch dry 2hrs (20°C) 3hrs 10°C) 1 ½ hrs (30°C)

    Do użytku na

    Drewno

    EAN

    8715743012730

    ECLASS Code

    22170102

    Kolor

    niebieski

    Kolor dostawcy

    Light blue

    Kolor RAL

    RAL5012

    Nr części MFR

    7323.2.5

    Pokrycie na kontener

    26.25

    Rodzaj produktu

    Farba Podkład

    Seria

    CombiColor®

    Typ kontenera

    Cyna

    UNSPSC Code

    31211507

    Wykończenie

    Połysk

    Wymiary

    2.5ltr