zł95.50
Bez podatku VAT
zł117.47
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Long lasting metal protection. Anti-rust primer and topcoat in one. Can be applied direct to rust or bare metal. Hides blemishes in one coat. Flexible film formula.
High coverage: 10.5m2 per ltr.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Rust-oleum |
Czas schnięcia | Recoat dry 16hrs (20°C) 24hrs (10°C) 8hrs (30°C) Touch dry 2hrs (20°C) 3hrs 10°C) 1 ½ hrs (30°C) |
Do użytku na | Drewno Wkładki metalowe |
EAN | 8715743012440 |
ECLASS Code | 22170102 |
Kolor | Czarny |
Kolor dostawcy | Czarny |
Kolor RAL | RAL9005 |
Nr części MFR | 7379.0.75 |
Pokrycie na kontener | 8m² |
Rodzaj produktu | Farba Podkład |
Seria | CombiColor® |
Typ kontenera | Cyna |
UNSPSC Code | 31211507 |
Wykończenie | Połysk |
Wymiary | 750ml |