zł73.10
Bez podatku VAT
zł89.91
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Rust Not penetrates the surface of the metal to form a permanent bond. Suitable for use on inside or outside projects, to produce a smooth quick drying finish that can be re-coated at anytime.
Size: 500ml.
Please note, colours are for guidance only.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Plastikote |
Do użytku na | Wkładki metalowe |
EAN | 0071915007873 |
ECLASS Code | 22170102 |
Kolor | niebieski |
Kolor dostawcy | Średnio niebieski |
Nr części MFR | 787 |
Pokrycie na kontener | 2.6m² |
Rodzaj produktu | Farba Ochraniacz |
Seria | Rdza Nie |
Typ kontenera | Aerozol |
UNSPSC Code | 31211507 |
Wykończenie | Połysk |
Wymiary | 500ml |