noscriptHammerite SMOOTHRITE PAINT 250ml TIN WHITE | Cromwell Tools

Hammerite

SMOOTHRITE PAINT 250ml TIN WHITE

SKU:

HAM7212625K

zł45.70

Bez podatku VAT

zł56.21

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Smooth Finish - Tins
    Forms a tough barrier which repels moisture and provides long lasting protection. Corrosion resistant with a high gloss colour retention. Can be applied directly onto rusty metal - no need for a primer or undercoat, (just use a wire brush to remove loose paint etc. to leave a dry dirt-free surface).


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Hammerite

    Czas schnięcia

    2hr Repaintable after 4hrs

    Do użytku na

    Wkładki metalowe

    EAN

    5011867202013

    ECLASS Code

    22170102

    Kolor

    Biały

    Kolor dostawcy

    Biały

    Nr części MFR

    5084857

    Pokrycie na kontener

    1.25

    Rodzaj produktu

    Farba Ochraniacz

    Seria

    Bezpośrednio do Rust

    Typ kontenera

    Cyna

    UNSPSC Code

    31211507

    Wykończenie

    Połysk

    Wymiary

    250 ml