noscriptRust-oleum 7778 BAR-B-Q-BLACK HARD HAT SPRAY 500ml | Cromwell Tools

Rust-oleum

7778 BAR-B-Q-BLACK HARD HAT SPRAY 500ml

SKU:

RUS7757778M

zł71.00

Bez podatku VAT

zł87.33

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Top Coats
    Provides strong surface protection in extreme conditions. Fast drying and high gloss.


    Bar-B-Q Black
    Resists temperatures up to 530°C. Suitable for use on boilers, furnaces, Bar-B-Q's etc.


    Metallic Top Coats
    (Sparkling/Silver Aluminium)
    To enhance the appearance of machines, toolboxes, pumps, valves etc. Provides strong surface protection.


    Size: 500ml aerosols.


    Please note, colours are for guidance only.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Rust-oleum

    Czas schnięcia

    Cured 24hrs Handle 3hrs Recoat 1-48hrs Touch Dry 1 hr

    Do użytku na

    Wkładki metalowe

    EAN

    8715743006203

    ECLASS Code

    22170102

    Kolor

    Czarny

    Kolor dostawcy

    Bar-B-Q Czarny

    Nr części MFR

    7778

    Pokrycie na kontener

    2

    Rodzaj produktu

    Farba

    Seria

    Hard Hat®

    Typ kontenera

    Aerozol

    UNSPSC Code

    31211507

    Wykończenie

    Satyna

    Wymiary

    500ml