zł960.40
Bez podatku VAT
zł1181.29
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Water-based antibacterial topcoat for floors where hygiene control is essential, including hospitals, kitchens etc. Approved biocide paint with exceptional abrasion resistance. Easy to clean - resistant to oils, solvents and many chemicals.
Two coats recommended.
Suitable for floors in warehouses, workshops, shop floors, garages, basements, etc. Oil resistant and easy to clean. No primer required.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Solent Maintenance |
Do użytku na | Kamieniarstwo |
EAN | 5036140242050 |
ECLASS Code | 22170102 |
Kolor | szary |
Kolor dostawcy | Ciemny szary |
Kolor RAL | RAL7001 |
Pokrycie na kontener | 40m² |
Rodzaj produktu | Farba |
Typ kontenera | Cyna |
UNSPSC Code | 31211507 |
Wymiary | 5ltr |