zł60.40
Bez podatku VAT
zł74.29
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Highly protective primer for metals exposed to extremely corrosive elements. The high zinc content in the primer allows it to fuse to the metals surface helping to prevent corrosion.
Size: 375ml.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Plastikote |
Do użytku na | Wkładki metalowe |
EAN | 0071915007569 |
ECLASS Code | 22170102 |
Kolor | Srebrny szary |
Nr części MFR | 756 |
Pokrycie na kontener | 2.23m² |
Rodzaj produktu | Ochraniacz Podkład |
Typ kontenera | Aerozol |
UNSPSC Code | 31211507 |
Wymiary | 375ml |