noscriptSimoniz SIMP22 ACRYLIC LACQUER AEROSOL 500ml | Cromwell Tools

Simoniz

SIMP22 ACRYLIC LACQUER AEROSOL 500ml

SKU:

SIM7321015Q

zł34.60

Bez podatku VAT

zł42.56

Z VAT

NA STANIE (50+)

    • Ograniczenia produktowe

    • Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.

    Przegląd

    Durable and fast drying. Suitable for use over cellulose paint or factory finish OE paintwork. Can also be used on alloy wheels, brass, wood and glass.


    Size: 500ml aerosol.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Simoniz

    Do użytku na

    Wkładki metalowe

    EAN

    5011595000141

    ECLASS Code

    22170102

    Kolor

    Przezroczysty

    Kolor dostawcy

    Przezroczysty

    Nr części MFR

    SIMP22D

    Rodzaj produktu

    Farba

    Typ kontenera

    Aerozol

    UNSPSC Code

    31211507

    Wymiary

    500ml