zł52.90
Bez podatku VAT
zł65.07
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
ZG-90
Extremely fast drying anti-rust paint. Fully dry within three hours. Exceptionally long life can be applied over light corrosion and requires no undercoat. Meets performance standards ASTMB 117 hot salt spray, BS AU 148:PT 14 (1969) natural weathering, and DIN EN ISO 12944-1 corrosion protection of steel structures. Showerproof in 15mins, ideal for exterior work. Cans printed in English, French and german suitable for supply in the EU.
Size: 500ml.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Action Can |
Czas schnięcia | Full Dry 3 hr;Shower Proof 15 min |
Do użytku na | Wkładki metalowe |
EAN | 5012117994351 |
ECLASS Code | 22170102 |
Kolor | Czerwony |
Kolor dostawcy | Czerwony karminowy |
Kolor RAL | RAL3000 |
Nr części MFR | 1938 |
Rodzaj produktu | Farba Ochraniacz |
Seria | ZG90 |
Typ kontenera | Aerozol |
UNSPSC Code | 31211507 |
Wykończenie | Satyna |
Wymiary | 500ml |