noscriptAction Can ZG90 HIGH ZINC CONTENT PAINT SILVER 500ml AEROSOL 1785 | Cromwell Tools

Action Can

ZG90 HIGH ZINC CONTENT PAINT SILVER 500ml AEROSOL

SKU:

ACN7219763C

MPN:

1785

zł52.90

Bez podatku VAT

zł65.07

Z VAT

NA STANIE (50+)

    • Ograniczenia produktowe

    • Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.

    Przegląd

    Repair coating for galvanised metal. Extremely fast drying time, allowing for minimal job downtime. Colour matched to newly galvanised metal. High zinc content. Supplied with two spray actuators, a jet spray for fast application in windy exterior location, and a cone spray for more precise location application. Does not need an undercoat or top coat. Meets three national performance standards ASTMB 117 hot salt spray, BS AU 148:PT 14 (1969) natural weathering, and DIN EN ISO 12944-1 corrosion protection of steel structures.
    Typical applications: Ductwork, Railings, Exterior steel work, Cable trunking and trays. Exterior surfaces of steel tanks. Protecting on site repair cut surfaces.
    Product also available in a range of colours.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Action Can

    Czas schnięcia

    Full Dry 3 hr;Shower Proof 15 min

    Do użytku na

    Wkładki metalowe

    EAN

    5012117010112

    ECLASS Code

    22170102

    Kolor

    Srebrny

    Kolor dostawcy

    Galwanizacja

    Nr części MFR

    1785

    Rodzaj produktu

    Farba Ochraniacz

    Seria

    ZG90

    Typ kontenera

    Aerozol

    UNSPSC Code

    31211507

    Wykończenie

    Satyna

    Wymiary

    500ml