noscriptAction Can ZG90 HIGH ZINC CONTENT PAINT WHITE 500ml AEROSOL 1936 | Cromwell Tools

Action Can

ZG90 HIGH ZINC CONTENT PAINT WHITE 500ml AEROSOL

SKU:

ACN7219763V

MPN:

1936

zł52.90

Bez podatku VAT

zł65.07

Z VAT

NA STANIE (28)

    • Ograniczenia produktowe

    • Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.

    Przegląd

    ZG-90
    Extremely fast drying anti-rust paint. Fully dry within three hours. Exceptionally long life can be applied over light corrosion and requires no undercoat. Meets performance standards ASTMB 117 hot salt spray, BS AU 148:PT 14 (1969) natural weathering, and DIN EN ISO 12944-1 corrosion protection of steel structures. Showerproof in 15mins, ideal for exterior work. Cans printed in English, French and german suitable for supply in the EU.


    Size: 500ml.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Action Can

    Czas schnięcia

    Full Dry 3 hr;Shower Proof 15 min

    Do użytku na

    Wkładki metalowe

    EAN

    5012117993347

    ECLASS Code

    22170102

    Kolor

    Biały

    Kolor dostawcy

    Czysta biel

    Kolor RAL

    RAL9010

    Nr części MFR

    1936

    Rodzaj produktu

    Farba Ochraniacz

    Seria

    ZG90

    Typ kontenera

    Aerozol

    UNSPSC Code

    31211507

    Wykończenie

    Satyna

    Wymiary

    500ml