noscriptPressol ELECTRIC DIESEL/FUEL OILPUMP STANDARD NOZZLE 23 731 932 | Cromwell Tools

Pressol

ELECTRIC DIESEL/FUEL OILPUMP STANDARD NOZZLE

SKU:

PRL5403500A

MPN:

23 731 932

zł983.80

Bez podatku VAT

zł1210.07

Z VAT

NA STANIE (12)

    Przegląd

    The pump is designed exclusively for pumping diesel and fuel oil of the Hazard Class A III in areas that do not carry a risk of explosion. The temperature of the delivered fuel must be between -10°C and +35°C.
    Flow rate: 52ltr/min.
    230V. Length of suction hose 1.6m, delivery hose 4m.


    Not suitable for petrol/gasoline


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Pressol

    EAN

    4103810428500

    Flow Rate

    52L/min

    Kompatybilny płyn

    Olej napędowy

    Nadaje się do pojemników

    50ltr 60ltr

    Napięcie

    230V

    Nr części MFR

    23731 932

    Rodzaj produktu

    Pompa elektryczna

    UNSPSC Code

    40151524

    Źródło zasilania

    Elektryczny