zł100.70
Bez podatku VAT
zł123.86
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Provides an effective waterproof, weatherproof, corrosion resistant protective coating. It is resistant to low concentrations of alkalis and acids and can withstand prolonged oxidation. It is suitable for application to a wide variety of materials including iron and steel, lead, zinc, aluminium, asbestos - cement, concrete, stone, wood, felt and brick and is mainly used for:
• Metal protection - corrugated iron sheets, fire escapes, stairways, ladders, storage tanks, gutters, down pipes, fences, railings, gates etc.
• Protecting drinking water tanks.
• As a protective coating for concrete structures, stone, brick, concrete screeds and sand/cement surfaces.
• Overcoating felt/wood.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Everbuild |
Czas schnięcia | 4-6 hr |
Do użytku na | Filc Kamieniarstwo Wkładki metalowe |
EAN | 5029347009120 |
Kolor | Czarny |
Kolor dostawcy | Czarny |
Nr części MFR | 90102 |
Pokrycie na kontener | 10-15m² |
Rodzaj produktu | Czarna farba bitumiczna |
Seria | 901 |
Typ kontenera | Cyna |
UNSPSC Code | 31211500 |
Wykończenie | Połysk |
Wymiary | 2.5ltr |