noscriptRust-oleum EPOXY SHIELD CLEAR SEALER5LTR 5220.5 | Cromwell Tools

Rust-oleum

EPOXY SHIELD CLEAR SEALER5LTR

SKU:

RUS7073484E

MPN:

5220.5

zł287.90

Bez podatku VAT

zł354.12

Z VAT

NA STANIE (7)

    Przegląd

    • Single pack, easy to apply.
    • Quick drying - touch dry after 1 hour.
    • Protects against moisture and road salts.
    • Clear gloss finish.
    • Size: 5 litres
    • Usage rate: Up to 30m2 per 5 litres per coat (one coat normally sufficient).


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Rust-oleum

    Czas schnięcia

    Touch dry 1hr (20°C) Walkable in 8-12hrs (20°C)

    Do użytku na

    Beton

    EAN

    8715743015885

    Kolor

    Przezroczysty

    Kolor dostawcy

    Przezroczysty

    Nr części MFR

    5220.5

    Pokrycie na kontener

    50

    Rodzaj produktu

    Uszczelniacz

    Seria

    Tarcza epoksydowa®

    Typ kontenera

    Cyna

    UNSPSC Code

    31211500

    Wykończenie

    Połysk

    Wymiary

    5ltr