noscriptAmbersil AMBERSIL FORMULA 12 N/SILICON RELEASE AGENT 400ml 31544 | Cromwell Tools

Ambersil

AMBERSIL FORMULA 12 N/SILICON RELEASE AGENT 400ml

SKU:

AMB7010153E

MPN:

31544

zł83.10

Bez podatku VAT

zł102.21

Z VAT

NA STANIE (39)

    • Ograniczenia produktowe

    • Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.

    Przegląd

    Formulated to release a wide variety of synthetic rubbers and many thermoplastics, such as polypropylene and polyethylene. Forms a thin, inert and thermally stable coating, from which multiple releases can be expected. Fast cure time. Moulding can commence 5–10mins after application. Performance can be enhanced by re-coating once a few releases have been made. Very low mould build up. No film transfer to moulded parts. Operational to 250°C.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Ambersil

    Cechy charaktyrystyczne

    Łatwiejsze zwalnianie Zmniejszone wskaźniki odrzuceń

    Do użytku na

    guma Termoplastycznych

    EAN

    5017419370360

    ECLASS Code

    21132103

    Maksymalna temperatura robocza

    250°C

    Materiał podstawowy

    Niesilikonowy

    Nr części MFR

    31544

    Rodzaj produktu

    Środek uwalniający półtrwały

    Seria

    Formula 12

    Typ kontenera

    Aerozol

    UNSPSC Code

    15121514

    Wymiary

    400ml