zł59.40
Bez podatku VAT
zł73.06
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
For difficult mouldings.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Ambersil |
Cechy charaktyrystyczne | 360° spray system for all angle use |
Do użytku na | guma Termoplastycznych |
EAN | 5017419370100 |
ECLASS Code | 21132103 |
Maksymalna temperatura robocza | 200°C |
Materiał podstawowy | Silikon |
Nr części MFR | 31535 |
Rodzaj produktu | Środek uwalniający o średniej wydajności |
Seria | Formula 6 |
Typ kontenera | Aerozol |
UNSPSC Code | 15121514 |
Wymiary | 400ml |