zł65.80
Bez podatku VAT
zł80.93
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
A durable non greasy film that displaces and repels moisture and will not harden or crack, protects stored moulds against corrosion. Easily "moulded off" when restarting production or it can be removed using Amberklene FE10 or ME20 solvent cleaners.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Ambersil |
Cechy charaktyrystyczne | Bezpieczny dla większości kauczuków Bezpieczny na wszystkich powierzchniach metalowych Chroni metale i stopy Tymczasowa konserwacja części metalowych podczas przechowywania Wypiera i uszczelnia wodę i wilgoć |
Do użytku na | Tworzywo sztuczne Wkładki metalowe |
EAN | 5017419370483 |
ECLASS Code | 21132103 |
Materiał podstawowy | Niesilikonowy |
Nr części MFR | 31545 |
Rodzaj produktu | Inhibitor korozji |
Seria | Mould Protection 2 |
Typ kontenera | Aerozol |
UNSPSC Code | 15121514 |
Wymiary | 400ml |