zł191.57
Bez podatku VAT
zł235.63
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
SP90-FG H1 odporny na wysoką temperaturę środek silikonowy klasy dopuszczonej do stosowania z żywnością jest doskonałym suchym smarem silikonowym opracowanym tak, aby zapewnić wyjątkowe właściwości i maksymalne uwalnianie silikonu.
Szeroki zakres temperatur roboczych, od -650C do +3150C (dotyczy podłoża przed umieszczeniem aerozolu).
Ma aprobatę H1 z NSF oraz InS. Smar SP90-FG jest środkiem bezwonnym, bez smaku, chemicznie obojętny, idealny do stosowania we wszystkich obszarach wymagających spełniania wysokich norm czystości. SP90-FG jest nieplamiący. SP90 jest odpowiedni do stosowania jako środek przeciwko przywieraniu w przenośnikach urządzeń pakowania żywności zapobiega nawarstwianiu się cukru na łopatkach i mieszadłach. Pojemność: 500 ml.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Action Can |
Do użytku na | Sprzęt spożywczy |
EAN | 5012117798089 |
ECLASS Code | 21132103 |
Maksymalna temperatura robocza | -65 do 315°C |
Materiał podstawowy | Silikon |
Nr części MFR | 32785-AA |
Rodzaj produktu | Spray uwalniający |
Seria | SP-90 |
Typ kontenera | Aerozol |
UNSPSC Code | 15121514 |
Wymiary | 500ml |