noscriptOxford KATOWNIK MOCUJACY OTWARTY12"x9"x8" | Cromwell Tools

Oxford

KATOWNIK MOCUJACY OTWARTY12"x9"x8"

SKU:

OXD3701370K

zł2045.16

Bez podatku VAT

zł2515.55

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Kątowniki mocujące o otwartej konstrukcji są uniwersalnym akcesorium, które może być użyte do mocowania i przytrzymywania materiałów podczas strugania, frezowania lub wiercenia w pozycji pionowej. Materiały mogą być mocowane i obracane w kilku płaszczyznach do pomiaru lub obróbki bez zmiany pozycji. Rowki pozwalają na łatwe mocowanie do płyty, a płyty do podstawy urządzenia lub podłoża obrabiarki. Wykonane z odprężonego żeliwa. BS : 5535 Grade B.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Płyta kątowa z otwartym końcem

    Brand

    Oxford

    EAN

    5036140155091

    Standardy spełnione

    BS : 5535

    UNSPSC Code

    81141503

    Wymiary

    12.5"x10"x8"in.

    Ziarnistość:

    Klasa B