noscriptFluke 117 AUTO RANGING MULTIMETER C/W VOLT-ALERT | Cromwell Tools

Fluke

117 AUTO RANGING MULTIMETER C/W VOLT-ALERT

SKU:

FLU5161127D

zł1145.00

Bez podatku VAT

zł1408.35

Z VAT

NA STANIE (4)

    Przegląd

    117
    Ideal for demanding settings such as commercial buildings, hospitals and schools.
    Includes integrated non-contact voltage detection.
    Voltage max: 600V AC/DC.
    Current max: 20A AC.
    Capacitance max: 1000mF.
    Frequency max: 50kHz.
    Continuity: 600W.
    Diode Test: 2V.
    Safety rating: Cat III 600V.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Fluke

    Dodatkowe funkcje:

    Trzy kwadraty

    EAN

    0095969344852

    Maks. Napięcie stałe

    600V

    Maks. Napięcie stałe:

    10A

    Maks. Napięcie zmienne

    10A

    Nr części MFR

    117

    UNSPSC Code

    41113630

    W zestawie:

    Instrukcja obsługi Kabura

    Waga

    550g