noscriptKennedy SZCZELINOMIERZ INDYWIDUALNY 0.015" x 1/2" | Cromwell Tools

Kennedy

SZCZELINOMIERZ INDYWIDUALNY 0.015" x 1/2"

SKU:

KEN5190300K

zł7.37

Bez podatku VAT

zł9.07

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    To narzędzie najczęściej używane jest w przemyśle motoryzacyjnym, lotnictwie oraz przy produkcji i serwisie urządzeń rolniczych, również do użytku na łożach montażowych, elementach instalacji, pomiarowych i eksperymentalnych pracach. W skali calowej są one 12” długie, 1/2” szerokie oraz posiadają 32 różne grubości w zakresie 0.001 - 0.025”. W skali metrycznej płytki metryczne są 300mm długie, 12.7mm szerokie i posiadają 14 różnych długości w zakresie 0.03 - 0.50mm. Zaokrąglona końcówka - brak ostrych końców sprawia że praca z narzędziem jest łatwa i bezpieczna. Każda płytka jest oznaczona grubością i pakowana w oddzielnej kopercie z wygodnym otworem 3/16” (5mm) do zawieszenia.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Dodatkowe funkcje:

    1/2 cala Szeroki

    EAN

    5036140112292

    Liczba ostrzy

    1 Rolka

    Materiał

    Stal

    System pomiarowy

    imperialne

    UNSPSC Code

    41111617