Kennedy

SZCZELINOMIERZ PLYTKOWY METRYCZNY 4" 10 OSTRZY

SKU:

KEN5180710K

zł17.74

Bez podatku VAT

zł21.82

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Przemysłowa jakość stali sprężynowej, z której wykonane są ostrza. Pakowane w stalowej kasecie. Wszystkie ostrza są wyraznie oznaczone dla łatwej identyfikacji.


    Metryczne: Wykonano zgodnie z: BS 957 : 1969. Part 1 (metryczne).
    Zakres:
    10 ostrzy: .05, .10, .15, .20, .30, .40, .50, .60, .70, i .80mm.
    13 ostrzy: .05, .1, .15, .2, .25, .3, .4, .5, .6, .7, .8, .9 i 1mm.
    20 ostrzy: .05, .1, .15, .2, .25, .3, .35, .4, .45, .5, .55, .6, .65, .7, .75, .8, .85, 9, .95 i 1mm.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    100mm

    Brand

    Kennedy

    Dodatkowe funkcje:

    Hartowane i polerowane ostrza stożkowe

    EAN

    5036140003224

    Liczba ostrzy

    10

    Materiał

    Stal

    Standardy spełnione

    DIN 2275

    System pomiarowy

    Metryczny

    UNSPSC Code

    41111617

    Waga pojedynczo

    10g

    Zakres pomiarowy

    0.05 - 0.80mm