Oxford

BEVEL PROTRACTOR SET C/W6", 8" & 12" BLADES

SKU:

OXD3309500K

zł1450.15

Bez podatku VAT

zł1783.68

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Do precyzyjnego pomiaru kątów maszyn, form i przyrządów.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Oxford

    Dodatkowe funkcje:

    Soczewka powiększająca ułatwiająca odczyt skali Verniera

    Dokładność

    + 1/2°

    EAN

    5036140054882

    ECLASS Code

    21170207

    Liczba rusztów

    6

    Materiał

    Stal nierdzewna

    Rodzaj produktu

    Kątomierz stożkowy

    UNSPSC Code

    41111600

    W zestawie:

    150 mm (6 cali) kieszonkowa zasada 200 mm (8 cali) zasada płaska 300 mm (12 cali) zwykła reguła Głowica kątomierza Suwmiarka

    Wybór

    360° (4 x kwadranty po 90°)°

    Wykończenie powierzchni

    Polerowane

    Wymiary

    200 300mm